PALAZZOLI - PAL509246 TOPTER PR PAR 90° 32A 3P+N+T 6H IP67 - 509246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950040292
Artikelnummer
PAL509246
Herstellernummer
509246
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TOPTER PRESA FISSA DA PARETE 90° 3P+N+T 32A 380415V 5060HZ 6H IP67


