Startseite

PALAZZOLI - PAL509326 TOPTER PR PAR 90° 63A 2P+T 6H IP67 - 509326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL509326 TOPTER PR PAR 90° 63A 2P+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040308

Artikelnummer

PAL509326

Herstellernummer

509326

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TOPTER PRESA FISSA DA PARETE 90° 3P+N+T 32A 380415V 5060HZ 6H IP67