Startseite

PALAZZOLI - PAL509336 TOPTER PR PAR 90° 63A 3P+T 6H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL509336 TOPTER PR PAR 90° 63A 3P+T 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040315

Artikelnummer

PAL509336

Herstellernummer

509336

Hersteller

PAL

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete a 90° stagna con ingresso cavi M40. Presa non accessoriabile di contatto ausiliario, dotata di pressacavo.