Startseite

PALAZZOLI - PAL511210 CASS MET 125X125X63 CIECA - 511210

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511210 CASS MET 125X125X63 CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Montageplatte - ja

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950500246

Artikelnummer

PAL511210

Herstellernummer

511210

Hersteller

PAL

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP67

Mit Montageplatte:

ja

Schutzklasse:

I

cassetta in alluminio con pareti cieche completa di piastra in acciaio 125x125x63 IP67