Startseite

PALAZZOLI - PAL511320 CASS MET 185X252X95 CIECA - 511320

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511320 CASS MET 185X252X95 CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Montageplatte - ja

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950500390

Artikelnummer

PAL511320

Herstellernummer

511320

Hersteller

PAL

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schutzklasse:

I

cassetta in alluminio con pareti cieche completa di piastra in acciaio 185x252x95 IP67