PALAZZOLI - PAL515423 COP MET 252X315X53 - 515423
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Länge - 315 mm
Breite - 252 mm
Tiefe - 53 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950500932
Artikelnummer
PAL515423
Herstellernummer
515423
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
315 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
53 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Coperchi alti ciechi per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante e viti di fissaggio in acciaio inox imperdibili. L'elevata altezza del coperchio lo rende idoneo a contenere interruttori scatolati.


