Startseite

PALAZZOLI - PAL518207 COPERCHIO MET.185X185X50 SPOR7.5MOD - 518207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - schrauben

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 185 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950508174

Artikelnummer

PAL518207

Herstellernummer

518207

Hersteller

PAL

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

schrauben

Länge:

185 mm

Breite:

185 mm

Tiefe:

80 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Anschlusskabel:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Coperchi con sportello trasparente, guida EN50022 e accessori, per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante, viti di fissaggio in accicio inox imperdibili e guida EN50022. N°di moduli: 7,5