PALAZZOLI - PAL518211 COPERCHIO MET.252X185X57 SPOR.11MOD - 518211
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Länge - 185 mm
Breite - 252 mm
Tiefe - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950508198
Artikelnummer
PAL518211
Herstellernummer
518211
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
185 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
58 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP67
ALUCASE COPERCHIO IN ALLUMINIO CON SPORTELLO 252X 185X57 X 11 MODULI EN50022 IP66


