PALAZZOLI - PAL520009 UNI B9 CASSETTA AL 100X100X59 IP66-IP67 - 520009
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Potentialausgleich
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950049837
Artikelnummer
PAL520009
Herstellernummer
520009
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Bestückung:
Potentialausgleich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
59 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Deckelbefestigung:
geschraubt


