PALAZZOLI - PAL520011 UNI B11 CASSETTA AL 115X140X61 IP66-IP67 - 520011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Potentialausgleich
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950049844
Artikelnummer
PAL520011
Herstellernummer
520011
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Bestückung:
Potentialausgleich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Deckelbefestigung:
geschraubt


