Startseite

PALAZZOLI - PAL520014 UNI B14 CASSETTA AL 168X192X80 IP66-IP67 - 520014

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL520014 UNI B14 CASSETTA AL 168X192X80 IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950049868

Artikelnummer

PAL520014

Herstellernummer

520014

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Bestückung:

Potentialausgleich

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

192 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Materiale: lega di alluminio,Grado di protezione: IP66/IP67,Resistenza agli urti: IK08,Resistenza alla temperatura : da -40°C a +100°C (fino a +150°C per brevi periodi),Classe di isolamento :Classe 1,Trattamento Superficiale: Passivazione a fluorozinconatura a caldo antigraffio, Colore:RAL 7042 bucciato Irraggiamento Solare: ottima resistenza ai raggi UV. Coperchi completi di viti in acciaio inox antiperdita.Cassetta predisposta per il fissaggio della guida DIN in orrizontale o verticale utilizzando vitiM4x6 autoformanti. Guida din Palazzoli montabile sui supporti in diagonale.