PALAZZOLI - PAL520019 UNI B19 CASSETTA AL 217X253X93 IP66-IP67 - 520019
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Potentialausgleich
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950049875
Artikelnummer
PAL520019
Herstellernummer
520019
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Bestückung:
Potentialausgleich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
253 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Deckelbefestigung:
geschraubt


