Startseite

PALAZZOLI - PAL531211 CASS IS 185X185 2A ANG - 531211

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL531211 CASS IS 185X185 2A ANG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Montageplatte - ja

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501380

Artikelnummer

PAL531211

Herstellernummer

531211

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Mit Montageplatte:

ja

Schutzklasse:

II

Cassette di derivazione in termoindurente complete di piastra di fondo IP67