PALAZZOLI - PAL531231 CASS IS 185X250 2A - 531231
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Mit Montageplatte - ja
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501441
Artikelnummer
PAL531231
Herstellernummer
531231
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Montageplatte:
ja
Schutzklasse:
II
cassetta isolante 250X185x115mm completa di piastra di fondo con finestre alleggerita/a/alleggerita/a


