Startseite

PALAZZOLI - PAL531242 CASS IS 250X370 2B - 531242

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL531242 CASS IS 250X370 2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Montageplatte - ja

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501489

Artikelnummer

PAL531242

Herstellernummer

531242

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

ja

Schutzklasse:

II

cassetta isolante 250X370x115mm completa di piastra di fondo con finestre b/alleggerita/b/alleggerita