PALAZZOLI - PAL531262 CASS IS 370X500 2C - 531262
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Mit Montageplatte - ja
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501496
Artikelnummer
PAL531262
Herstellernummer
531262
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Montageplatte:
ja
Schutzklasse:
II
cassetta isolante 370X500x115mm completa di piastra di fondo con finestre c/alleggerita/c/alleggerita


