Startseite

PALAZZOLI - PAL531311 CASS IS 185X185 3A - 531311

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL531311 CASS IS 185X185 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 185 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501502

Artikelnummer

PAL531311

Herstellernummer

531311

Hersteller

PAL

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

185 mm

Breite:

185 mm

Tiefe:

115 mm

Werkstoff:

Kunststoff

cassetta isolante 185X185x115mm completa di piastra di fondo con finestre a/a/piana/a