PALAZZOLI - PAL532005 CONT IS 92X92X100 CIECO - 532005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 92 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501670
Artikelnummer
PAL532005
Herstellernummer
532005
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
contenitore isolante a pareti cieche 92X92X100mm


