PALAZZOLI - PAL532006 CONT IS 92X125X100 CIECO - 532006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 125 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501687
Artikelnummer
PAL532006
Herstellernummer
532006
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
125 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
contenitore isolante a pareti cieche 92X125X100mm


