PALAZZOLI - PAL532016 CONT IS 125X125X125 CIECO - 532016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 125 mm
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501700
Artikelnummer
PAL532016
Herstellernummer
532016
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
contenitore isolante a pareti cieche 125X125X125mm


