Startseite

PALAZZOLI - PAL532017 CONT IS 125X185X125 CIECO - 532017

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532017 CONT IS 125X185X125 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501717

Artikelnummer

PAL532017

Herstellernummer

532017

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

185 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

contenitore isolante a pareti cieche 185X125X125mm