Startseite

PALAZZOLI - PAL532018 CONT IS 125X250X125 CIECO - 532018

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532018 CONT IS 125X250X125 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501724

Artikelnummer

PAL532018

Herstellernummer

532018

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

250 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

contenitore isolante a pareti cieche 250X125X125mm