PALAZZOLI - PAL532055 CONT IS 92X185X68 CIECO - 532055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP68
Länge - 185 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501755
Artikelnummer
PAL532055
Herstellernummer
532055
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP68
Länge:
185 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
contenitore isolante a pareti cieche 185X92X68m


