Startseite

PALAZZOLI - PAL532117 CONT IS 125X185X100 CIECO - 532117

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532117 CONT IS 125X185X100 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501779

Artikelnummer

PAL532117

Herstellernummer

532117

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP68

Länge:

185 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

contenitore isolante a pareti cieche 185X125X100mm