PALAZZOLI - PAL532118 CONT IS 125X250X100 CIECO - 532118
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP68
Länge - 250 mm
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501786
Artikelnummer
PAL532118
Herstellernummer
532118
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP68
Länge:
250 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
contenitore isolante a pareti cieche 250X125X100mm


