PALAZZOLI - PAL532346 CONT IS 125X125X125 2F 36 ANG - 532346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Potentialausgleich
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950501908
Artikelnummer
PAL532346
Herstellernummer
532346
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Bestückung:
Potentialausgleich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Einführung von hinten:
nein
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Witterungsbeständig:
ja


