Startseite

PALAZZOLI - PAL532516 CONT IS 125X125X125 CIECO SP4M - 532516

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532516 CONT IS 125X125X125 CIECO SP4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950502004

Artikelnummer

PAL532516

Herstellernummer

532516

Hersteller

PAL

Form:

quadratisch

Bestückung:

Potentialausgleich

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Einführung von hinten:

nein

Länge:

125 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Witterungsbeständig:

ja

CONTENITORE STAGNO IN TERMOINDURENTE 125X185X125. CON COPERCHIO CIECO