Startseite

PALAZZOLI - PAL532557 CONT IS 185X125X125 CIECO SP7M - 532557

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532557 CONT IS 185X125X125 CIECO SP7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950502103

Artikelnummer

PAL532557

Herstellernummer

532557

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Bestückung:

Potentialausgleich

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Einführung von hinten:

nein

Länge:

185 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Witterungsbeständig:

ja

CONTENITORE STAGNO IN TERMOINDURENTE 125X185X125. CON COPERCHIO CIECO