PALAZZOLI - PAL535320 COP IS TI 185X185X25 - 535320
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Befestigungsart - schrauben
Länge - 185 mm
Breite - 185 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950502691
Artikelnummer
PAL535320
Herstellernummer
535320
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
185 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
coperchio termoindurente 185x185x25 azzurro IP67 >IK10


