PALAZZOLI - PAL535321 COP IS TI 185X250X25 - 535321
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Länge - 250 mm
Breite - 185 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950502707
Artikelnummer
PAL535321
Herstellernummer
535321
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
250 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
coperchio termoindurente 250x185x25 azzurro IP67 >IK10


