PALAZZOLI - PAL535323 COP IS TI 250X370X25 - 535323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Länge - 250 mm
Breite - 370 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950502721
Artikelnummer
PAL535323
Herstellernummer
535323
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
250 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
coperchio termoindurente basso cieco 25 per contenitore 250x370x115 IP67


