Startseite

PALAZZOLI - PAL535324 COP IS TI 370X500X25 - 535324

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL535324 COP IS TI 370X500X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - schrauben

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 370 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950502738

Artikelnummer

PAL535324

Herstellernummer

535324

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

schrauben

Länge:

500 mm

Breite:

370 mm

Tiefe:

25 mm

Ausführung:

Blinddeckel

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

coperchio termoindurente basso cieco altezza 25 per contenitore 370x500x115 IP67