PALAZZOLI - PAL535328 COP IS TI 370X500X75 - 535328
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Länge - 370 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950502776
Artikelnummer
PAL535328
Herstellernummer
535328
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Länge:
370 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
75 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
coperchio termoindurente alto cieco altezza 75 per contenitore 370x500x115 IP67


