Startseite

PALAZZOLI - PAL535643 COPERCHIO ISOL. 185X250X25 11 MOD. - 535643

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL535643 COPERCHIO ISOL. 185X250X25 11 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - schrauben

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 250 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950508211

Artikelnummer

PAL535643

Herstellernummer

535643

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

schrauben

Länge:

185 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

25 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

coperchio termoindurente 250x185x25 con sportello x 11 moduli IP67 >IK10