PALAZZOLI - PAL538425 RACCORDO IS M25 FISSAGGIO RAPIDO - 538425
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8014950042081
Artikelnummer
PAL538425
Herstellernummer
538425
Hersteller
PAL
Raccordo di fissaggio rapido per accoppiamento apparecchi ULYSSE/TAIS/CAM a contenitori in termoindurente IP66/IP67 Serie TAIS. Foro di montaggio 25.5 mm. Diametro massimo passaggio cavi 16 mm.


