PALAZZOLI - PAL538432 RACCORDO IS M32 FISSAGGIO RAPIDO - 538432
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8014950042098
Artikelnummer
PAL538432
Herstellernummer
538432
Hersteller
PAL
Raccordo di fissaggio rapido per accoppiamento apparecchi ULYSSE/TAIS/CAM a contenitori in termoindurente IP66/IP67 Serie TAIS. Foro di montaggio 32.5 mm. Diametro massimo passaggio cavi 20 mm.


