Startseite

PALAZZOLI - PAL541030 FLANGE PIANE F0 1X1 - 541030

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL541030 FLANGE PIANE F0 1X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950503902

Artikelnummer

PAL541030

Herstellernummer

541030

Hersteller

PAL

Flange di chiusura piane in lega di alluminio con pressacavo, per contenitori con pareti finestrate, adatte all'ingresso con tubi filettati cod. 541040 con ingresso a 2 entrate separate. Per finestre: F0. Diametro ghiera: 25,5 mm. Diametro guarnizione: 17÷20mm. Tipo filettatura: 1". Grado di protezione: IP67