Startseite

PALAZZOLI - PAL550032 QUADRO TAIS CUBE PORTA TRAS. MIS. 2 IP66 - 550032

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550032 QUADRO TAIS CUBE PORTA TRAS. MIS. 2 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 430 mm

  • Breite - 340 mm

  • Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050918

Artikelnummer

PAL550032

Herstellernummer

550032

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

430 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

180 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

36

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Innentiefe:

120 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

TAIS CUBE è un quadro in resina termoindurente. TAIS CUBE esce dal centro di design Palazzoli, che nel contesto del progetto “Il bello nella qualità”, opera per rendere i prodotti elettrotecnici tecnicamente eccellenti e sempre più gradevoli alla vista. A parità di ingombro, il volume è il 30% superiore ai concorrenti, la porta è la più ampia sul mercato, le pareti laterali sono tutte libere e accessibili; Le cerniere sono lontane dagli spigoli e protette dagli urti e cadute; Le porte sono reversibili e si agganciano con cerniere inox; L’apertura delle porte è superiore a 180° e toglie qualsiasi barriera ad ogni intervento; Il grado di protezione è IP66 secondo la norma CEI EN 60529; Il telaio consente il cablaggio dentro o fuori dal quadro; Il quadro non brucia e non emette fumi tossici, resiste agli agenti chimici e ai raggi UV. La versione con porta trasparente è adatta nella distribuzione. I componenti interni si installano su un telaio di acciaio che può essere cablato a banco e poi facilmente inserito nel quadro senza acquistare altri accessori. La guida EN50022, regolabile a due profondità si aggancia al telaio tramite supporti a scatto. I pannelli possono essere sfinestrati per apparecchi modulari, oppure ciechi a singola o doppia altezza. La superficie della finestra trasparente è progettata per lasciare ben in vista lo stato delle apparecchiature interne. Le cerniere delle porte, lontane dagli spigoli, sono ubicate in modo da non rompere la cassa in caso di urto. La porta reversibile facilita le operazioni interne aprendosi con un angolo di 180°. Il quadro può essere fissato al muro sia sfruttando le predisposizioni interne e mascherandole poi con i tappi coprifori, sia sul retro, per mezzo di staffe in acciaio posizionabili anche in modo invisibile.