PALAZZOLI - PAL550503 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3 - 550503
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 388 mm
Höhe - 450 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Tais Cube
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8014950051250
Artikelnummer
PAL550503
Herstellernummer
550503
Hersteller
PAL
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
388 mm
Höhe:
450 mm
Controporta in termoindurente, reversibile e facilmente apribile tramite le maniglie apposite. Può essere utilizzata come piastra di fondo.



