PALAZZOLI - PAL550504 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4 - 550504
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 388 mm
Höhe - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Tais Cube
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8014950051267
Artikelnummer
PAL550504
Herstellernummer
550504
Hersteller
PAL
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
388 mm
Höhe:
600 mm
Controporta in termoindurente, reversibile e facilmente apribile tramite le maniglie apposite. Può essere utilizzata come piastra di fondo.



