Startseite

PALAZZOLI - PAL550522 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 12M MIS.2 - 550522

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550522 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 12M MIS.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Breite - 280 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051021

Artikelnummer

PAL550522

Herstellernummer

550522

Hersteller

PAL

Höhe:

125 mm

Breite:

280 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Pannello frontale sfinestrato con guida EN 50022 per apparecchi modulari. Fissaggio a scatto su telaio funzionale, tramite apposita coppia di supporti in dotazione.