Startseite

PALAZZOLI - PAL550525 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 24M MIS.5 - 550525

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550525 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 24M MIS.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051083

Artikelnummer

PAL550525

Herstellernummer

550525

Hersteller

PAL

Höhe:

150 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Pannello frontale sfinestrato con guida EN 50022 per apparecchi modulari. Fissaggio a scatto su telaio funzionale, tramite apposita coppia di supporti in dotazione.