Startseite

PALAZZOLI - PAL550680 TAIS CUBE KIT SERRATURA A CHIAVE - 550680

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550680 TAIS CUBE KIT SERRATURA A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - T-Griff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051472

Artikelnummer

PAL550680

Herstellernummer

550680

Hersteller

PAL

Ausführung des Handgriffes:

T-Griff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

ja

Serratura di sicurezza a chiave con maniglia, con chiave cifrata tipo Yale.