PALAZZOLI - PAL571013 PRESSACAVO IS PG13,5 - IP68 - 571013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8014950016440
Artikelnummer
PAL571013
Herstellernummer
571013
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Ausführung:
gerade
Gewindesteigung:
13.5 mm
PRESSACAVO ISOLANTE PG13


