Startseite

PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G - 571042EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...42 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950020010

Artikelnummer

PAL571042EX

Herstellernummer

571042EX

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...42 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

UNI-EX pressacavo in materiale isolante PG42. IP68.