Startseite

PALAZZOLI - PAL571216 DADO IS X PRESSAC. PG16 IP68 - 571216

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571216 DADO IS X PRESSAC. PG16 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016655

Artikelnummer

PAL571216

Herstellernummer

571216

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG16 IP68