Startseite

PALAZZOLI - PAL579602 QUADRO 2 PRESE ORIZZ.18 M-IP55 - 579602

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579602 QUADRO 2 PRESE ORIZZ.18 M-IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 280 mm

  • Breite - 424 mm

  • Tiefe - 114 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950021154

Artikelnummer

PAL579602

Herstellernummer

579602

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

280 mm

Breite:

424 mm

Tiefe:

114 mm

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari IP55. N°9+9 moduli DIN. N°2 prese installabili.