PALAZZOLI - PAL579621 QUADRO 2 PRESE VERT.CIECO -IP55 - 579621
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 414 mm
Breite - 212 mm
Tiefe - 114 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950021185
Artikelnummer
PAL579621
Herstellernummer
579621
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
414 mm
Breite:
212 mm
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP55. Forma: cieco. N° prese installabili: 2. Potenza dissipabile: 36W. Dimensioni esterne: 212x414mm.


