PALAZZOLI - PAL579622 QUADRO 2 PRESE 12 MODULI - 579622
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950016211
Artikelnummer
PAL579622
Herstellernummer
579622
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Quadri flangiati per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP55. Forma: cieco. N° prese installabili: 2. Potenza dissipabile: 36W. Dimensioni esterne: 212x414mm.



