PALAZZOLI - PAL579623 QUADRO 3 PRESE 18 MODULI - 579623
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 452 mm
Breite - 380 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950016228
Artikelnummer
PAL579623
Herstellernummer
579623
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
452 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module:
18
Anzahl der Reihen:
1
Schutzklasse:
II
Quadri stagni flangiati ad alta capacità per installazione a parete di prese con interruttore di blocco e base portafusibili. N° prese installabili: 3. N° moduli EN50022: 18. Potenza dissipabile: 56W. Dimensioni esterne: 380x452 mm. Grado di protezione IP55